Biztonsági rugós csavarkulcs készlet

Cikkszám: 4900-2A/5
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
Cikkszám 4900-2A/5
EAN / GTIN 4000896086054
Gyártó száma 4900-2A/5
L-szám L60140 1419

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A tekercsrugó összeszerelése és szétszerelése a lengéscsillapító cseréjekor
  • Ütvecsavarozók alkalmasak
  • 1 alapegység és 4 rögzítőlemez (2x 4900-11 és 2x 4900-12)
  • Körülbelül 100 különböző járműtípuson használható
  • Műanyag betétek opcióként kaphatók
  • Zárt rendszer –karbantartásmentes
  • Változtatható rendszer a gyorsan cserélhető rögzítőlemez-pároknak köszönhetően
  • Műanyag betétek a festett rugófelület védelmére.
    Ez megakadályozza a rugó korrózió miatti károsodását
  • Vise sorkapocs
  • 4900-2A a lengéscsillapítóban feszítőrugóval ellátott rugók esetében is
  • Maximális befogási távolság: 309 mm
  • Nagy teherbírás 26000 N.
  • GS jelölés – tesztelt biztonság
  • A hengerek és vezetőcsövek temperált
  • Kovácsolt és edzett rögzítőlemezek
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 16,5 kg.
  • Eszközök száma: 5

Tartalom:

  • 4900-2A
  • 4900-11
  • 4900-12

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz