Biztonsági rugós csavarhúzó alapegység

Cikkszám: 4900-2A
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
    Cikkszám 4900-2A
    EAN / GTIN 4000896077267
    Gyártó száma 4900-2A

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Tekercsrugó a lengéscsillapító cseréjekor (kérjük, olvassa el a rugós kompresszor kiosztási táblázatát az interneten vagy a szerszám kézikönyvében)
    • A lengéscsillapító cseréjekorakor a tekercsrugó összeszerelése és szétszerelése
      körülbelül 200 különböző járműtípuson használható
    Biztonsági rugófeszítő alapegysége
    • Maximális befogási távolság: 309 mm
    • Nagy teherbírás 26000 N.
    • Megfelelő ütvecsavarozók, pl. HAZET 9012EL-SPC vagy 9012MT
      a HAZET 900S-27 vagy 900SLG-27 foglalatos betéttel kombinálva
    • Zárt rendszer –karbantartásmentes
    • Változtatható rendszer a gyorsan cserélhető rögzítőlemez-pároknak köszönhetően
    • Vise sorkapocs
    • GS jelölés – tesztelt biztonság
    • A hengerek és vezetőcsövek temperált
    • Kovácsolt és edzett rögzítőlemezek
    • A lengéscsillapítóban feszítőrugóval ellátott rugók esetében is
    • Németországban készült
    • Nettó tömeg (kg): 8,77 kg.
    A járműtípusok kiosztási táblával kapcsolatban lásd az alkalmazási táblázatot és az interneten: www.hazet.de → termékek → alkalmazási tanácsadók → rugós feszítő adatbázis

    Tartalom:

    • 4900-02A/3

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz