Csere készlet a biztonsági rugós csavarhúzóhoz: 2 hengercsap és 1 O-gyűrű

Cikkszám: 4900-02A/3
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
    Cikkszám 4900-02A/3
    EAN / GTIN 4000896069415
    Gyártó száma 4900-02A/3
    L-szám L60140 6120

    Leírás

    Leírás:

    • Pótalkatrész készlet ∙ 4900-1A és -2 A rugókompresszorhoz , amely 2 hengercsapból és 1 O-gyűrűből áll.
    • Németországban készült
    • Átmérő: 7 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,02 kg.

    A

    nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
    Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz