Tartalék fogótüske

Cikkszám: 490.SE38-2
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 490.SE38-2
EAN / GTIN 3148511796184
Gyártó száma 490.SE38-2
L-szám L60130 7360

Leírás

Leírás:

  • Minden cikkszám 2 pofafejből és 2 csavarból áll a fogóba való rögzítéshez.

Jellemző:

  • D [mm]: 3.8
  • D min.-max. [mm]: 120-200
  • állkapocs [mm]: 45°
  • [g]: 10

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz