Tartalék fogótüske

Cikkszám: 490.SE28-2
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 490.SE28-2
    EAN / GTIN 3148511768105
    Gyártó száma 490.SE28-2
    L-szám L60130 7359

    Leírás

    Leírás:

    • Minden cikkszám 2 pofafejből és 2 csavarból áll a fogóba való rögzítéshez.

    Jellemző:

    • D [mm]: 2,8
    • D min.-max. [mm]: 65-120
    • A fogók [mm]: 45°
    • [g]: 10

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz