Üthető villáskulcs szikramentes 60mm

Cikkszám: 49.60SR
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 49.60SR
    EAN / GTIN 3148518644587
    Gyártó száma 49.60SR
    L-szám L60130 7179

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

    Jellemző:

    • A [mm]: 60
    • B [mm]: 128.0
    • C [mm]: 60
    • E [mm]: 23.5
    • L [mm]: 315
    • [g]: 2190

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz