Üthető villáskulcs szikramentes 30mm

Cikkszám: 49.30SR
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 49.30SR
    EAN / GTIN 3148518642477
    Gyártó száma 49.30SR
    L-szám L60130 7182

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

    Jellemző:

    • A [mm]: 30
    • B [mm]: 64.0
    • C [mm]: 30
    • E [mm]: 16.0
    • L [mm]: 190
    • [g]: 435

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz