Precíziós Seeger fogó külső gyűrűkhöz, túlnyújtás elleni védelemmel ellátott, csúszásmentes műanyaggal bevont tengelyeken szürke, atramentált 225 mm

Cikkszám: 49 31 A3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 49 31 A3
EAN / GTIN 4003773073918
Gyártó száma 49 31 A3
L-szám L70010 1610

Leírás

Leírás:

  • rendkívül tartós folyamatos használat mellett: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest
  • beillesztett tippekkel a biztonságos munkavégzéshez
  • nagy érintkezési felület a csúcsokon: a gyűrűk nem csavarodnak, könnyű szerelhetőség
  • csavarozott csukló: a fogó pontos, holtjátékmentes mozgása
  • a nyitó rugó a csuklóban található, védett és fogva tartva
  • csúszásgátló műanyag bevonat a fogantyúkon
  • túlnyújtás elleni védelemmel (megállóval állítható)
  • Beállítás hatszögletű csavarral
  • Ideális a sorozatgyártáshoz, mivel a gyűrűk túlnyújtása hatékonyan elkerülhető

Jellemző:

  • Kapacitás tengelyátmérőhöz: Ø 40 - 100mm
  • Csúcsok (átmérő): 2.3mm
  • szürkére foszfátozott
  • csúszásgátló műanyag bevonattal

Szabvány:

DIN 5254 A

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban