Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: Irodai kocsi hátrafelé dőlő polcokkal és a hátsó falnak a padlóval derékszögben elhelyezett polcokkal. Dőlésszög kb. 27 mm. Csavarozott acélcsőszerkezet, RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal. A polcok és a falak származék faanyagú deszkákból készültek, világosszürke színben. 4 db forgatható kerék, TPE gumival ellátott kerekek, rugalmas és könnyű futású, jelöletlen. Siklócsapágyazott kerékagyak. 2 db fékkel ellátott, az EN 1757-3 európai szabványnak (emelvényes kocsik biztonsága) megfelelő forgó kerék. Szétszerelve szállítjuk, könnyű önszerelés. Teljes hossz: 855 mm, teljes szélesség: 400 mm, terhelhetőség polconként 50 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 150
Polcmagasságok (mm): 246, 606, 1016
Használható polc hossza (mm): 770
Munkafelület szélessége (mm): 320
Teljes hossz (mm): 855
Teljes szélesség (mm): 400
Teljes magasság (mm): 1218
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint