Könnyű bélelt funkcionális kabát XS

Cikkszám: 489019779994XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék schwarz / grau
    Unisex méret XS
    Termék fajtája Hidegvédelmi dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 489019779994XS
    EAN / GTIN 7330509472156
    Gyártó száma 489019779994XS

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

    Kivitel
    Hosszabbított hát, Állítható szegély húzózsinórral
    Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég

    Bélés
    Vattabélés az ujjban, Airmesh bélés

    Funkcionalitás
    Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok

    Details
    Logónyomás a mellkason, nyomtatás az ujjakon
    Vehető és állítható kapucni hálós béléssel
    Zippzár a bélésben az átvitelhez

    Zsebek
    Mellzsebek cipzárral
    Elülső zsebek cipzárral

    Reflex
    Reflektív szalagnyomás az ujjakon és a sapkán

    Első zárás
    Egyirányú műanyag cipzár

    Leírás:

    • Hálóbélésű télikabát, amely tökéletesen alkalmas hidegebb időjárási körülmények között való viselésre
    • Szél- és vízálló, légáteresztő és ragasztott varrásokkal
    • Ez a kéttónusú, kontrasztos színű kabát az oldalán levehető kapucnival és strapabíró fényvisszaverő részletekkel rendelkezik
    • Funkcionális kialakításának köszönhetően az EN 343 - rossz időjárás elleni védőruházat - szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik

    Szabvány:

    • EN 343, Class 4,2
    • EN 342 together with art: 1810
    • Hi-vis certification not applicable

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz