Lépcsős fúró 6-35MM-1db

Cikkszám: 48899335
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
Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48899335
EAN / GTIN 045242344413
Gyártó száma 48899335
L-szám L00900 4

Leírás

Leírás:

  • A lépcsős fúrók ideálisak a következő anyagok fúrásához: - ötvözött és ötvözetlen fémlemezek, profilok és csövek
  • - Réz, sárgaréz és alumínium
  • - Rozsdamentes acél
  • - Műanyag
  • - Maximális anyagvastagság 4 mm
  • - A szerszám élettartamának növelése érdekében hűtőfolyadék használata ajánlott
  • - Villanyszerelők: Panelek és vezérlőszekrények fúrása kábelszereléshez
  • - SHK: Csövek és vezetékek hozzáférési furatai
  • - Fémművesek: Különböző átmérőjű furatok fúrása és furatok bővítése
  • - Autóipar: Kábelszereléshez szükséges furatok (Han
  • A lépcsős fúrók költséget takarítanak meg a hagyományos fúrókkal szemben: - Egy fúró a különböző átmérőkhöz
  • - Optimális megoldás a furatok megnagyobbításához
  • - Törésbiztosabb, mint a hagyományos fémfúrók
  • - Könnyű centrírozás
  • - Tiszta és marásmentes furatok
  • Splittermentes fúrás műanyagban
  • MILWAUKEE® előnyei
  • Lökés, Fúrás és sorjázás egy lépésben
  • RAPID STRIKE™ fúróhegy a könnyebb centrírozásért
  • Speciális fúróhegy, valamint a speciális lépésgeometria lehetővé teszi a zörgésmentes fúrást
  • Kisebb kockázat, az elakadás veszélye nagy sebességnél
  • Optimalizált 2 spirálos geometria élezett élekkel
  • . élezett élekkel ellátott geometria az akár 2x gyorsabb fúrási előrehaladásért
  • Speciális acélból készült, fekete oxid bevonattal az akár 4x hosszabb élettartamért
  • Akkus szerszámokkal való használatra optimalizált
  • Az átmérők lézeres jelölése
  • Minden lépés hátulról hátrahúzott az optimális fúróelőtolás és az automatikus sorjázás érdekében
  • 3 befogófelülettel ellátott szár a fúrótokmányban való biztos tartás és az optimális erőátvitel érdekében

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: 6 - 35 mm, 2 mm + 3 mm lépések - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz