Lépcsős fúró SHOCKWAVE 4-20mm-1db

Cikkszám: 48899263
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
Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48899263
EAN / GTIN 045242505180
Gyártó száma 48899263
L-szám L00800 1943

Leírás

Leírás:

  • A SHOCKWAVE™ ütésálló lépcsősfúrógépek ütvefúrógépekkel való használatra készültek, de ugyanúgy alkalmasak (akkus) csavarhúzókkal való használatra is
  • A optimalizált SHOCK ZONE™ ütéscsillapítóval ellátott 1/4˝-os hatlapú fúrófej elnyeli az ütéseket, csökkentve a szár törésének kockázatát a hosszabb élettartam érdekében
  • Titán alumínium-nitrid bevonat az akár 5x hosszabb élettartamért
  • RAPID STRIKE TIP™ fúróhegy: Könnyebb centrírozást és gyorsabb fúrást tesz lehetővé előfúrás nélkül
  • 2-spirálos kialakítás: Ütvefúrógépekkel való használatra optimalizált, zörgésmentes fúrás
  • Lézeres átmérőjelölés

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: ShW 4 - 20 mm - 1 db
  • Szárfelvétel: ¼˝ Hex

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban