Lépcsős fúró SHOCKWAVE 4-12/1mm-1db

Cikkszám: 48899261
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
Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48899261
EAN / GTIN 045242505166
Gyártó száma 48899261
L-szám L00800 1744

Leírás

Leírás:

  • ASHOCKWAVE™ ütésálló lépcsős fúrógépeket ütvecsavarozókkal való használatra tervezték, de ugyanúgy alkalmasak (akkus) csavarhúzókkal való használatra is
  • A optimalizált SHOCK ZONE™ ütéscsillapítóval ellátott 1/4˝-os hatlapú foglalat elnyeli az ütéseket, csökkentve a szár törésének kockázatát a hosszabb élettartam érdekében
  • Titán alumínium-nitrid bevonat az akár 5x hosszabb élettartamért
  • RAPID STRIKE TIP™ fúróhegy: Könnyebb centrírozást és gyorsabb fúrást tesz lehetővé előfúrás nélkül
  • 2-spirálos kialakítás: Ütvefúrógépekkel való használatra optimalizált, zörgésmentes fúrás
  • Lézeres átmérőjelölés

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: ShW 4-12 mm, 1 mm-es lépésekben - 1 db
  • Szárfelvétel: ¼˝ Hex

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz