Fémfúró SHOCKWAVE HSS-TiN 5,5 mm-1 db

Cikkszám: 48894764
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 48894764
    EAN / GTIN 045242506873
    Gyártó száma 48894764
    L-szám L00800 591

    Leírás

    Leírás:

    • Akkus ütésálló fémfúrószár 1/4˝-os hatlapfejes adapterrel, akkumulátoros ütvecsavarozókhoz optimalizálva
    • Titán bevonat az alacsonyabb hőtermelésért, ezért nagyobb fúrási sebességre alkalmas
    • QUAD EDGE™ fúróhegy: 135°-os keresztirányú ferde és 4 vágóél egyedülálló kombinációja: 135°-os keresztferdeség a könnyebb centrírozásért, nincs szükség középponti lyukasztásra
    • 4 vágóél kisebb forgácsot termel az alacsonyabb hőtermelés és a hosszabb szerszám élettartam érdekében
    • Változó spirálgeometria a gyorsabb forgácselszívás és az alacsonyabb hőtermelés érdekében
    • Innovatív mag: a fúrómag a szár felé megerősítve a hosszabb spirál élettartam érdekében.

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 60
    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 5,5 mm - 1 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz