Fémfúró SWave HSS-G FÚRÓ TiN 7mm (1db)

Cikkszám: 48894717
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
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 48894717
    EAN / GTIN 045242501670
    Gyártó száma 48894717
    L-szám L00800 588

    Leírás

    Leírás:

    • Akkus ütésálló Fémfúrószár 1/4˝-os hatlapfejes adapterrel, akkumulátoros ütvecsavarozókhoz optimalizálva
    • Titán bevonat az alacsonyabb hőtermelésért, ezért nagyobb fúrási sebességre alkalmas
    • QUAD EDGE™ fúróhegy: 135°-os keresztirányú ferde és 4 vágóél egyedülálló kombinációja: 135°-os keresztferdeség a könnyebb centrírozásért, nincs szükség középponti lyukasztásra
    • 4 vágóél kisebb forgácsot termel az alacsonyabb hőtermelés és a hosszabb szerszám élettartam érdekében
    • Változó spirálgeometria a gyorsabb forgácselszívás és az alacsonyabb hőtermelés érdekében
    • Innovatív mag: a fúrómag a szár felé megerősítve a hosszabb spirál élettartam érdekében.

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 66
    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 7 mm - 1 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz