Fémfúró SHOCKWAVE HSS-TiN 2.0mm-2db

Cikkszám: 48894703
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48894703
EAN / GTIN 045242501557
Gyártó száma 48894703
L-szám L00800 605

Leírás

Leírás:

  • Akkus ütésálló fémfúrószár 1/4˝-os hatlapfejes adapterrel, akkumulátoros ütvecsavarozókhoz optimalizálva
  • Titán bevonat az alacsonyabb hőtermelésért, ezért nagyobb fúrási sebességre alkalmas
  • QUAD EDGE™ fúróhegy: 135°-os keresztirányú ferde és 4 vágóél egyedülálló kombinációja: 135°-os keresztferdeség a könnyebb centrírozásért, nincs szükség középponti lyukasztásra
  • 4 vágóél kisebb forgácsot termel az alacsonyabb hőtermelés és a hosszabb szerszám élettartam érdekében
  • Változó spirálgeometria a gyorsabb forgácselszívás és az alacsonyabb hőtermelés érdekében
  • Innovatív mag: a fúrómag a szár felé megerősítve a hosszabb spirál élettartam érdekében.

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 17
  • Pack tartalma: 2
  • Termékváltozat: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 2 mm - 2 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban