Nagy láthatósági fleece kabát szélálló XS

Cikkszám: 488825245599XS
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
Festék high vis rot / schwarz
Unisex méret XS

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 488825245599XS
EAN / GTIN 7330509510223
Gyártó száma 488825245599XS

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, 3 rétegű fleece, laminált, vízálló, szélálló, légáteresztő, 280 g/m²

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Hosszabbított mandzsetta hüvelykujjnyílással és elasztikus szegéllyel

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Elülső zsebek cipzárral és két belső zseb

Funkcionalitás
Sötét színmező a magas grimexpozíciójú részeken, Lélegző, szél- és vízálló anyag, nincsenek ragasztott varratok, így a ruhadarab rendkívül vízálló
Előrehajló ujjak

Details
Magas gallér cipzárral
D-gyűrű

Első, hátsó és ujjrészen CORDURA®-erősítés
, CORDURA®-erősítésű gallér, vállak, könyök, szegély és szélvédő

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Kemény, szélálló és lélegző fleece anyagból készült
  • Víztaszító megerősített anyag véd a szennyeződésektől és a kopástól a fedetlen területeken
  • Minden cipzár elrejtve van, hogy távol tartsa a szennyeződéseket
  • Rendezhető szegély és hüvelykujjrések a mandzsettákon
  • Előrehajlított karok az optimális kényelem érdekében

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz