Kivitel:
Fő anyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²
Details
Eltávolítható személyazonosító zseb
Fleece bélésű gallér
Háton bélés
Transzfer cipzár a bélésben
Távolítható kapucni meleg béléssel
Kivitel
Tépőzárral állítható szegély, meghosszabbított hátsó rész
Rendezhető ujjvég, Ujjvég belső csuklórögzítővel
Zsebek
Elülső zsebek patenttal és oldalzsebekkel
Belső zsebek, egy telefonzsebbel
Mellzsebek patenttal és oldalról egy beépített zseb cipzárral
Bélés
Vattás bélés
Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, bélelt
Reflex
Reflektív részletek
Első zárás
Rejtett egyirányú műanyag cipzár
Leírás:
- Télikabát szél- és vízálló anyagból, ragasztott varrásokkal
- Az okos részleteknek köszönhetően ez a kabát hamar a kedvenceddé válik
- Hosszabbított hátrész, állítható szegély, ' bütyök a háton a jobb mobilitás érdekében
- A kabát steppelt béléssel és állítható, levehető kapucni
- Reflektív részletek elöl és hátul, valamint a karokon
- Az EN 342, hideg időjárási védőruházat, valamint az 1810 és az EN 343, rossz időjárási védőruházat szabványok szerint tanúsított
Szabvány:
- EN 343, Class 4,1
- EN 342 together with art: 1810