DSD-IC 135.00-148.99 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4880495
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4880495
EAN / GTIN 7291075240238
Gyártó száma 4880495
L-szám L24020 164

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 168 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 126 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-O29
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 148,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 135 mm
  • Teljes hossz (OAL) 168 mm
  • Szár hossza (LS) 70 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz