DSD-IC 57.00-60.99 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4880485
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4880485
EAN / GTIN 7291075240146
Gyártó száma 4880485
L-szám L24020 156

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hossz (OAL) 118 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 49 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-O20
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 60,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 57 mm
  • Teljes hossz (OAL) 118 mm
  • Szár hossza (LS) 40 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban