DSD-E3 36.21-39.60 NOM 0 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4880029
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISCARDEEPDRILL
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4880029
    EAN / GTIN 7291075225228
    Gyártó száma 4880029
    L-szám L24020 561

    Leírás

    Leírás:

    Fúrótest WSP-vel, teljes hosszúság (OAL) 73,5 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 30 mm
    • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-I11
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 39,6 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 36,21 mm
    • Teljes hossz (OAL) 73,5 mm

    Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz