DSD-E3 24.11-26.40 NOM 0 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4880024
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISCARDEEPDRILL
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4880024
    EAN / GTIN 7291075225174
    Gyártó száma 4880024
    L-szám L24020 551

    Leírás

    Leírás:

    Fúrótest WSP-vel, teljes hossz (OAL) 57,5 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19,5 mm
    • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-I6
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 26,4 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 24,11 mm
    • Teljes hossz (OAL) 57,5 mm

    Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz