Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: csavarozott acélcsőszerkezet, RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal. 2 polc származék faanyagból készült deszkából, világosszürke. 4 db forgatható kerék, TPE gumival ellátott kerekek, rugalmas és könnyű futású, jelöletlen. Siklócsapágyazott kerékagyak. 2 db fékkel ellátott, az EN 1757-3 európai szabványnak (emelvényes kocsik biztonsága) megfelelő forgó kerék. Szétszerelve szállítjuk, könnyű önszerelés. Teljes hossz: 900 mm, teljes szélesség: 535 mm, terhelhetőség polconként 50 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 150
Polcmagasságok (mm): 260, 800
Használható felület hossza (mm): 800
Munkafelület szélessége (mm): 500
Teljes hossz (mm): 900
Teljes szélesség (mm): 535
Teljes magasság (mm): 925
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint