Magas láthatósági Softshell kabát L

Cikkszám: 487725165396L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék high vis orange / mittelgrau
    Unisex méret L
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 487725165396L
    EAN / GTIN 7330509745021
    Gyártó száma 487725165396L

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, 2 rétegű, softshell, ragasztott, vízlepergető 255/m²

    Kivitel
    Hosszabbított hátrész, Alsó szegély gumiszalaggal állítható
    Mandzsetta gumiszalaggal

    Zsebek
    Elülső zsebek cipzárral

    Fontos részletek
    Vállrészek kontrasztos színben
    Magas gallér
    D-gyűrű

    Funkcionalitás
    Szél- és vízálló anyag, nem ragasztott varratok, Sötét színmező a magas grimaszos részeken

    Reflex
    50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

    Első zárás
    Robusztus egyirányú műanyag cipzár
    Megbízható egyirányú műanyag cipzár

    Leírás:

    • Folyékony és könnyű, jól látható softshell dzseki
    • Ergonomikus szabás a kiváló mozgásszabadságért
    • A dzseki vízlepergető héja jó légáteresztő képességű, puha fleece béléssel rendelkezik

    Szabvány:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz