Női nagy láthatóságú téli kabát XXXL

Cikkszám: 487219873399XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
    Festék gelb / schwarz
    Unisex méret 3XL
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 487219873399XXXL
    EAN / GTIN 7330509503515
    Gyártó száma 487219873399XXXL

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, twill, stretch, laminált, vízálló 11000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 6, 3, 150 g/m²

    Details
    Húzható ID-zseb
    Fleece bélésű gallér, Magas gallér
    Begyűrt varratok
    Vízzár a bélésben az átvételnél
    Vehető és állítható kapucni meleg béléssel

    Zsebek
    Mellzseb patenttal, Mellzseb cipzárral
    Belső zsebek, egy hálós zseb
    Elülső zsebek cipzárral, fleece-béléssel, Belső iPad-zseb

    Bélés
    Hálóbélés, Steppbélés

    Funkcionalitás
    Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások, Hálós panel a hónaljnál, Sötét színű mező a magas zúzásálló részeken, Hálós panel a lapockánál
    Női szabás, Előre behajlított ujjak

    Finomítás
    Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég

    Reflex
    50 mm széles fényvisszaverő szalag

    Első zárás
    Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár

    Leírás:

    • Nőkre szabott, meleg, jól látható téli kabát
    • A kabát steppelt béléssel és strapabíró, szél- és vízálló anyaggal, szalagozott varrásokkal, valamint sötét színű foltokkal rendelkezik ott, ahol a ruhadarab a leginkább ki van téve a szennyeződésnek
    • A nagyobb mozgásszabadság érdekében, a kabát kétirányú cipzárral, előre behajlított karokkal és hosszú háttal rendelkezik
    • 50 mm széles fényvisszaverők a fokozott láthatóságért
    • Az EN 342, EN 343, EN ISO 20471, 2. osztály szerinti tanúsítás

    Szabvány:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C
    • EN 342 together with 7885

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz