Női nagy láthatóságú téli kabát XL

Cikkszám: 487219873399XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék gelb / schwarz
Unisex méret XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 487219873399XL
EAN / GTIN 7330509503485
Gyártó száma 487219873399XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, twill, stretch, laminált, vízálló 11000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Húzható ID-zseb
Fleece bélésű gallér, Magas gallér
Begyűrt varratok
Vízzár a bélésben az átvételnél
Vehető és állítható kapucni meleg béléssel

Zsebek
Mellzseb patenttal, Mellzseb cipzárral
Belső zsebek, egy hálós zseb
Elülső zsebek cipzárral, fleece-béléssel, Belső iPad-zseb

Bélés
Hálóbélés, Steppbélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások, Hálós panel a hónaljnál, Sötét színű mező a magas zúzásálló részeken, Hálós panel a lapockánál
Női szabás, Előre behajlított ujjak

Finomítás
Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag

Első zárás
Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Nőkre szabott, meleg, jól látható téli kabát
  • A kabát steppelt béléssel és strapabíró, szél- és vízálló anyaggal, szalagozott varrásokkal, valamint sötét színű foltokkal rendelkezik ott, ahol a ruhadarab a leginkább ki van téve a szennyeződésnek
  • A nagyobb mozgásszabadság érdekében, a kabát kétirányú cipzárral, előre behajlított karokkal és hosszú háttal rendelkezik
  • 50 mm széles fényvisszaverők a fokozott láthatóságért
  • Az EN 342, EN 343, EN ISO 20471, 2. osztály szerinti tanúsítás

Szabvány:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C
  • EN 342 together with 7885

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz