Nagy láthatóságú téli kabát XS

Cikkszám: 487019873396XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis gelb / mittelgrau
Unisex méret XS
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 487019873396XS
EAN / GTIN 7330509673560
Gyártó száma 487019873396XS

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, twill, stretch, laminált, vízálló 11000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Húzható ID-zseb
Fleece bélésű gallér, Magas gallér
Tapasztott varratok
Trükkös cipzár a bélésben az átvételnél
Vehető és állítható kapucni meleg béléssel

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég tépőzárral

Zsebek
Mellzseb, az egyikben hely van a telefon és a tollak számára
Belső zsebek, egy hálós
Elülső zsebek cipzárral, fleece-béléssel

Bélés
Hálós bélés, paplanbélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások, hálós panel a hónaljnál, sötét színű mező a nagy szennyeződésnek kitett részeken, Hálós panel a lapockánál
Előrehajló ujjak

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon, Fényvisszaverő részlet a kapucnin

Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár, Dupla elülső védőruha tépőzárral

Leírás:

  • Hi-Vis téli kabát nagyon tartós, szél- és vízálló, valamint szennyeződéstaszító külső sztreccs anyagból
  • A kabát szalagozott varrásokkal és sötétebb színmezőkkel rendelkezik a szennyeződésnek leginkább kitett területeken
  • Tágas és intelligens zsebmegoldások: elülső zsebek, cipzáras mellzseb, tolltartó és telefonzseb, valamint két belső zseb, egy nagyobb pl. a
  • kesztyűknek és egy kisebb zseb tépőzárral záródó zsebbel

Szabvány:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, XXS Class 1, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • Combination Certification C ->L
  • EN 342 together with art: 1885

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz