Esőkabát 4XL

Cikkszám: 4866194699004XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék schwarz
Unisex méret 4XL
Termék fajtája Esőkabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4866194699004XL
EAN / GTIN 7330509448076
Gyártó száma 4866194699004XL
L-szám L00980 3587

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, sima, laminált, vízálló, szélálló, légáteresztő, 120 g/m²

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Elülső zsebek cipzárral

Bélés
Hálós bélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások

Details
Fleece bélésű gallér
Vehető és állítható kapucni hálós béléssel

Első zárás
Rejtett egyirányú műanyag cipzár, szélfogó tépőzárral

Leírás:

  • Könnyű, szél- és vízálló esőkabát szalagozott varrásokkal, hogy rossz időben is szárazon tartsa
  • A kabát levehető kapucnival és hálós béléssel rendelkezik a jó szellőzés és légáteresztés érdekében
  • 5000 mm vízmagasságig vízálló
  • Vásárolható hozzá 1866-os nadrág

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz