Nem megy-oldali dugós menetidomszer MultiCheck Digital M16

Cikkszám: 486516 M16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 44,60 € /(db)
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 17,55 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 13
  • Menetfajta: M
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 13
    Idomszert fajtája Nem megy-oldali idomszer
    Menetfajta M
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Menet M16
    Menetemelkedés 2 mm
    Termék fajtája Nem megy-oldali dugós menetidomszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 486516 M16
    EAN / GTIN 4046122621156

    Leírás

    Szabvány:

    Tűrések és méretek DIN ISO 1502 szerint.

    Alkalmazható:

    Alapszerszám 486511 sz. 12-20 méret, mérőhüvely 486512 sz. 12-20 méret és védőhüvely 486515 sz. M12 – M20. méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz