Cserélhető menetidomszer MultiCheck Digital M16

Cikkszám: 486514 M16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 13
  • Menetfajta: M
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 13
Idomszert fajtája Megy oldali idomszer
Menetfajta M
Menet M16
Menetemelkedés 2 mm
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája Dugós menetidomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 486514 M16
EAN / GTIN 4046122634231

Leírás

Szabvány:

Tűrések és méretek DIN ISO 1502 szerint.

Alkalmazható:

Alapszerszám 486511 sz. 12-20 méret, mérőhüvely 486512 sz. 12-20 méret és védőhüvely 486515 sz. M12 – M20. méret.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz