WMCD digitális dugós menetidomszer alapszerszám MultiCheck Digital 12-20

Cikkszám: 486511 12-20
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M menethez Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Gombelem
Nemzetközi méret CR2032
Névleges feszültség 3 V
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
újratölthető nem
Leolvasás 0,01 mm
Sorozat Multi-Check menetidomszer
Hossz 247 mm
Hossz (összeszerelve) 329 mm
Átmérő 35 mm
Súly 530 g
Termék fajtája Dugós idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 486511 12-20
EAN / GTIN 4046122634453

Leírás

Kivitel:

MultiCheck Digital alapszerszám cserélhető idomszer betétekkel, mérőhüvellyel és védőhüvellyel a menetpontosság ellenőrzéséhez és a menetmélységek méréséhez. Mérésmélység max. 4 × D, max. 80 mm.

Előny:

Különböző menetméretek ellenőrzése egy alapszerszámmal. A menetidomszer tartás és a menetmélység ellenőrzéséhez egy műveletben. Az ellenőrzési ciklus időmegtakarítása akár 50% is lehet. Az elhasználódott dugós idomszerek egyszerűen cserélhetőek.

Alkalmazható:

Menet sz.: M12; M14; M16; M18; M20

Tartalom:

WMCD MultiCheck Digital alapszerszám CR2032 elemmel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz