Dugós menetidomszer MultiCheck M8

Cikkszám: 486510 M8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 13
  • Menetfajta: M

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 13
Idomszert fajtája Nem megy-oldali idomszer; Megy oldali idomszer
Menetfajta M
Menet M8
Menetemelkedés 1,25 mm
Leolvasás 0,5 mm
Termék fajtája Dugós menetidomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 486510 M8
EAN / GTIN 2050001060808

Leírás

Kivitel:

486000 ill. 486100 cikkszámhoz hasonló.
Robusztus, jó fogású acél ház skálázott alumínium tolóhüvellyel a menetmélység mérésére és közvetlen leolvasására 4×D-ig.

Előny:

A menetidomszer betartásának és a menetmélységnek az ellenőrzéséhez egy műveletben. Az ellenőrzési ciklus időmegtakarítása akár 50 % is lehet. Az elhasználódott menetidomszerek egyszerűen kicserélhetőek (szerelőkészlet külön rendelésre).

Szabvány:

Tűrések és méretek DIN ISO 1502 szerint.

Figyelem:

MultiCheck szabályos- és finommenethez nóniusszal (leolvasás 0,1mm) vagy digitális kijelzővel (leolvasás 0.01mm) és adatkimenettel külön ajánlatkérésre (lásd 486511486516 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz