Padkakő 25 x 10 x 150 mm SD33A 120 HH7P VB3

Cikkszám: 486453
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
Ár: 10 Darab: 53,30 €
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fenőkő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 486453
Másolás
EAN / GTIN 9003174864530
Másolás
Gyártó száma 486453
Másolás
L-szám L50140 2856
Másolás
Gyártó Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A Tyrolit padkaköveket elsősorban kések és ollók élezésére és élezésére használják. Ezért ideálisak minden kerti és famegmunkáló szerszámhoz. A különböző szemcseméretek lehetővé teszik a szerszám testre szabását.

Jellemző:

  • Formája: 90B PADKAKŐ
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikáció : SD33A 120 HH7P VB3
  • Méretek (W x C x L): 25 x 10 x 150 mm
  • A tartály átmérője: 25 mm
  • Vastagság: 10 mm
  • Furat: 150 mm
  • Szemcseméret: 120
  • Anyag alkalmassága: acél

Előny:

  • Egyedi alkalmazás
  • Legjobb eredmények
  • Széles választék

Felhasználás:

  • Kések és ollók élezéséhez és élezéséhez
  • Ideális minden kerti és faipari szerszámhoz

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz