Gyűrűs idomszer NPT 1/4 coll

Cikkszám: 486405 1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 56,20 € /(db)
  • 62,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet (coll) Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: NPT

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ANSI / ASME B 1.20.1
Idomszert fajtája Nem megy-oldali idomszer; Megy oldali idomszer
Menetfajta NPT
Menet 1/4 NPT
Menet ⌀ 13,72 mm
Menet / coll 18
Termék fajtája Gyűrűs menetidomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 486405 1/4
EAN / GTIN 2050001691378

Leírás

Kivitel:

NPT = American Standard taper pipe thread. 1:16 kúp. Tömítőanyagos menetekhez.

Szabvány:

ANSI / ASME B 1.20.1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz