Csőmenet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer G1/2 coll

Cikkszám: 486250 G1/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 42,80 € /(db)
  • 23,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet (coll) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 228
  • Menetfajta: G

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 228
    Idomszert fajtája Nem megy-oldali idomszer
    Tűrésmező A
    Tűrési osztály A
    Menetfajta G
    Menet G1/2
    Menet ⌀ 20,96 mm
    Menet / coll 14
    Termék fajtája Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 486250 G1/2
    EAN / GTIN 2050001036322

    Leírás

    Kivitel:

    DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tűrési osztályú menetidomszerek.
    Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.

    Szabvány:

    DIN EN ISO 228

    Figyelem:

    Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz