Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²
Details
Eltávolítható azonosító zseb
Fleece bélésű gallér
Kivitel
Rendezhető szegély gombokkal, Hosszabbított hátrész
Rendezhető ujjvég tépőzárral
Zsebek
Mellzseb cipzárral
Belső zseb tépőzárral
Bélelt betétes zsebek
Bélés
Vattás bélés
Funkcionalitás
Víz- és kosztaszító külső anyag
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon
Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár
Leírás:
- Hi-Vis téli kabát steppelt béléssel, tartós, víz- és szennyeződéstaszító külső anyagban
- Az alsó részen állítható és hátul meghosszabbított, hogy mozgás közben sem fázzon a hát
- A karon, mellkason és háton díszítőfelületek vannak
- A kabát EN tanúsítvánnyal rendelkezik Hi-Vis és hideg ellen egyaránt, így egy igazán jó, minden igényt kielégítő téli Hi-Vis kabát
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 2 S-L, Class 3 XL->
- Combination Certification B S - L
- Certified according to EN 342 when used with art: 1862