Téli kabát L

Cikkszám: 486218115389L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék orange / marineblau
    Unisex méret L
    Termék fajtája Téli dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 486218115389L
    EAN / GTIN 7330509370902
    Gyártó száma 486218115389L
    L-szám L00980 3114

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²

    Details
    Eltávolítható azonosító zseb
    Fleece bélésű gallér

    Kivitel
    Rendezhető szegély gombokkal, Hosszabbított hátrész
    Rendezhető ujjvég tépőzárral

    Zsebek
    Mellzseb cipzárral
    Belső zseb tépőzárral
    Bélelt betétes zsebek

    Bélés
    Vattás bélés

    Funkcionalitás
    Víz- és kosztaszító külső anyag

    Reflex
    50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

    Első zárás
    Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár

    Leírás:

    • Hi-Vis téli kabát steppelt béléssel, tartós, víz- és szennyeződéstaszító külső anyagban
    • Az alsó részen állítható és hátul meghosszabbított, hogy mozgás közben sem fázzon a hát
    • A karon, mellkason és háton díszítőfelületek vannak
    • A kabát EN tanúsítvánnyal rendelkezik Hi-Vis és hideg ellen egyaránt, így egy igazán jó, minden igényt kielégítő téli Hi-Vis kabát

    Szabvány:

    • EN ISO 20471, Class 2 S-L, Class 3 XL->
    • Combination Certification B S - L
    • Certified according to EN 342 when used with art: 1862

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz