Dugós menetidomszer EG 6H mód. EG-M12

Cikkszám: 486180 EG-M12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 20,40 € /(db)
  • 54,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 8140
  • Menetfajta: EG-M

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 8140
Idomszert fajtája Nem megy-oldali idomszer; Megy oldali idomszer
Menetfajta EG-M
Menet EG M12
Menetemelkedés 1,75 mm
Termék fajtája Dugós menetidomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 486180 EG-M12
EAN / GTIN 2050001919212

Leírás

Kivitel:

Menetidomszer huzalos menetbetétekhez való betétmenetek (EG) ellenőrzéséhez. A köszörült első menet eltávolítja a durva szennyeződést a munkadarabból és megakadályozza az első menet idő előtti kitörését. Kivitel DIN 2279 − 2299 szerint. Megy és nem megy oldal egy markolaton (DIN 2240, 1 rész, Form R). Nem megy oldal pirossal jelölve.

Felhasználás:

Metrikus ISO-menetekhez – betétmenet (EG), jobbos DIN 8140-2.

Szabvány:

Tűrések és méretek a DIN ISO 1502 és DIN 8140 szerint.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz