Csőmenet Nem megy-oldali dugós idomszer G2 coll

Cikkszám: 486170 G2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 44,60 € /(db)
  • 17,55 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet (coll) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 228
    Idomszert fajtája Nem megy-oldali idomszer
    Tűrésmező A
    Tűrési osztály A
    Menetfajta G
    Menet G2
    Menet ⌀ 59,61 mm
    Menet / coll 11
    Termék fajtája Nem megy-oldali dugós menetidomszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 486170 G2
    EAN / GTIN 2050001045997

    Leírás

    Kivitel:

    DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tűrési osztályú menetidomszerek.
    Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.

    Szabvány:

    DIN EN ISO 228

    Figyelem:

    Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz