Csőmenet Dugós idomszer G1 coll

Cikkszám: 486140 G1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 54,80 € /(db)
  • 25,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet (coll) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 228
  • Menetfajta: G

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 228
Idomszert fajtája Nem megy-oldali idomszer; Megy oldali idomszer
Tűrésmező A
Tűrési osztály A
Menetfajta G
Menet G1
Menet ⌀ 33,25 mm
Menet / coll 11
Termék fajtája Dugós menetidomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 486140 G1
EAN / GTIN 2050001035882

Leírás

Kivitel:

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tűrési osztályú menetidomszerek.
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.

Szabvány:

DIN EN ISO 228

Figyelem:

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz