Finommenet Nem megy-oldali dugós idomszer 6H 50X1,5

Cikkszám: 486130 50X1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 18,25 € /(db)
  • 46,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M × emelkedés Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 13
  • Menetfajta: MF

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 13
Idomszert fajtája Nem megy-oldali idomszer
Minőség 6
Tűrésmező H
Tűrési osztály 6H
Menetfajta MF
Menet M50
Menetemelkedés 1,5 mm
Termék fajtája Nem megy-oldali dugós menetidomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 486130 50X1,5
EAN / GTIN 2050001675859

Leírás

Kivitel:

A leköszörült első csavarmenet (1 mm emelkedéstől) eltávolítja a szennyeződéseket a munkadarabból és megakadályozza az első csavarmenet idő előtti kitörését.
Kivitel DIN 2279 − 2299 szerint.
Megy- és nem-megy oldali dugós idomszer külön szárral (DIN 2240, 2. rész GE alak).

Felhasználás:

Metrikus ISO-finommenetekhez, jobbos DIN 13.

Szabvány:

Tűrések és méretek DIN ISO 1502 szerint.

Figyelem:

Menetidomszerek finommenethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC, UNF- és NPT-menethez; balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz