Menet Megy-oldali gyűrűs idomszer 6g M12

Cikkszám: 486010 M12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 19,60 € /(db)
  • 42,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 13
    Idomszert fajtája Megy oldali idomszer
    Minőség 6
    Tűrésmező g
    Tűrési osztály 6g
    Menetfajta M
    Menet M12
    Menetemelkedés 1,75 mm
    Termék fajtája Megy-oldali gyűrűs menetidomszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 486010 M12
    EAN / GTIN 2050001037176

    Leírás

    Kivitel:

    A leköszörült első menet eltávolítja a durva szennyeződést a munkadarabból és megakadályozza az első menet idő előtti kitörését. Kivitel DIN 2279 − 2299 szerint.

    Felhasználás:

    Metrikus ISO-menetekhez, jobbos DIN 13.

    Szabvány:

    Tűrések és méretek DIN ISO 1502 szerint.

    Figyelem:

    Menetidomszerek menethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF-, NPT menethez és balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz