DSD-IF 65.01-67.99-FB Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4856867
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat FINEBEAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4856867
    EAN / GTIN 7291075450705
    Gyártó száma 4856867
    L-szám L24020 538

    Leírás

    Leírás:

    Fúrótest WSP-vel, teljes hosszúság (OAL) 112 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 53 mm
    • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-021
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 67,99 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 65,01 mm
    • Teljes hossz (OAL) 112 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "FINEBEAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz