DSD-EF 32.01-33.30-FT Egycsöves mélyfuratú fúrófejek 4 fogazású külső menettel Trigon forgácsolható betétekhez

Cikkszám: 4856689
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 4856689
EAN / GTIN 7291075424508
Gyártó száma 4856689
L-szám L24020 681

Leírás

Leírás:

  • Fúrótest WSP-vel
  • Általános hossz (OAL): 74,93 mm

Jellemző:

  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 25.5 mm
  • csatlakozási menet méret (Ts): TS-I9
  • hutovíz ellátás típusa (CSP): Coolant Thru
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 33.3 mm
  • szerszám átméro Minimum (DCN): 32.01 mm
  • teljes hossz (OAL): 74.93 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz