NPHT 130408R-G-P IC806 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4854837
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat FINEBEAM
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4854837
EAN / GTIN 7291075345513
Gyártó száma 4854837
L-szám L24250 181

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, saroksugár (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 10 mm, beírt kör átmérője (IC) 13 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 10 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 13 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FINEBEAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz