NPHT 110408R-G-P IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4854834
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FINEBEAM
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4854834
EAN / GTIN 7291075345483
Gyártó száma 4854834
L-szám L24250 21

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádia (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 10 mm, beírt kör átmérője (IC) 11 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 10 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 11 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "FINEBEAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz