GPS-05-18-060-DC IC928 Tömör keményfém vezetőbetétek pisztolyfúrókhoz

Cikkszám: 4854485
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4854485
EAN / GTIN 7291075356281
Gyártó száma 4854485
L-szám L24020 636

Leírás

Leírás:

  • Tartozék orsók
  • Teljes hossz (OAL): 18 mm
  • A tengely szélessége (B): 5 mm

Jellemző:

  • teljes hossz (OAL): 18 mm
  • szár szélesség (B): 5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz