GD-DH 1.25-20D-I1.5-13 Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4854364
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TRI-DEEP
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4854364
    EAN / GTIN 7291075355390
    Gyártó száma 4854364
    L-szám L24020 360

    Leírás

    Leírás:

    Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 1-1 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 31,05 ″, használható hossz (LU) 25,376 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
    • Tizedesjegy-egyenérték: 1,25”
    • Funkcionális hossz (LF): 28,15”
    • Hossz csoport: 20xD
    • Master Insert Identification (MIID): TOGT 13..
    • Teljes hossz (OAL): 31,05”
    • Szár hossza (LS): 2,72”
    • Használható hossz (LU): 25,376”

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz