TPMX 170408R-B IC806 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4854282
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4854282
EAN / GTIN 7291075422962
Gyártó száma 4854282
L-szám L24250 176

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, átmérő a körön belül (IC) 10,3 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Metszőkör átmérője (IC) 10,3 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz