TPMX 140304R-B IC806 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4853264
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Cikkszám 4853264
    EAN / GTIN 7291075234985
    Gyártó száma 4853264
    L-szám L24250 121

    Leírás

    Leírás:

    Fúróbetétek, saroksugár (RE) 0,4 mm, belső kör átmérő (IC) 8,45 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,5 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Metszőkör átmérője (IC) 8,45 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,5 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz